5-delni komplet orodja 12V: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + 3x GBA + GAL + XL-BOXX

Št. art.: 0615A0017D
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
    Vrsta izdelka Garnitura električnega orodja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0615A0017D
    EAN/GTIN 4059952570044
    Številka proizvajalca 0615A0017D
    L-število L00590 1579

    Opis

    Opis:

    • 5-delni 12V komplet orodja: GSR + GOP + GHO + GWS + GST + GBA + GAL + XL-BOXX, akumulatorski vrtalnik GSR 12V-15 FC Professional, akumulatorska vbodna žaga GST 12V-70 Professional , akumulatorski večrez GOP 12V-28 Professional, akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76 Professional , akumulatorski skobeljnik GHO 12V-20 Professional , hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional , 2 x akumulator GBA 12V 2

    Lastnosti:

    • Glasnost: 43,016 dm3
    • bruto masa: 11,81 kg
    • Neto teža: 5,2 kg
    • Širina dimenzija: 395 mm
    • Višina dimenzija: 180 mm
    • Dolžina dimenzija: 605 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico