Kombinirani komplet, 5 18V: GSR 18V-55/GWS 18V-10/GKS 18V-57-2/GSA 18V-LI/GST 18V-125B

Št. art.: 0615990N39
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
Vrsta izdelka Garnitura električnega orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615990N39
EAN/GTIN 4059952687452
Številka proizvajalca 0615990N39
L-število L00590 1900

Opis

Opis:

Komplet kombiniranega kompleta z 5 različnimi 18-voltnimi orodji. Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z zaščitnimi lastnostmi in impresivno zmogljivostjo za učinkovito opravljanje dela.

Lastnosti:

  • Glasnost: 162,45 dm3
  • bruto masa: 21,698 kg
  • Neto teža: 9 kg
  • Širina dimenzija: 475 mm
  • Višina dimenzija: 475 mm
  • Dolžina dimenzija: 720 mm

Obseg dobave:

  • Brezžični vrtalnik GSR 18 v-55
  • Brezžični kotni brusilnik GWS 18 v-10
  • Akumulatorska krožna žaga GKS 18 v-57-2
  • Akumulatorska sabljasta žaga GSA 18V-LI
  • Brezžična palica žaga GST 18 v-125 B.
  • 3 x baterija GBA 4V 18 Ah (1 600 Z00 038)
  • HITRI POLNILNIK GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)
  • Velika torba za orodje Bosch Professional (1 600 A00 3 BK)

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico