Komplet kombiniranega kompleta s 4 x 18 v: GSR 18 v-90 C/GDX 18 v-210 C/GBH18V-24 C/GSA18V-28, 3-kratna baterija

Št. art.: 0615990N37
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
Vrsta izdelka Garnitura električnega orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615990N37
EAN/GTIN 4059952687438
Številka proizvajalca 0615990N37

Opis

Opis:

  • Combo Kit Set s 4 18V orodji: GSR 18V-90C + GDX 18V-210C + GBH 18V-24C + GSA 18V-28 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z impresivno zmogljivostjo in zaščito uporabnikov.

Lastnosti:

  • Glasnost: 167,58 dm3
  • bruto masa: 25,325 kg
  • Neto teža: 3,6 kg
  • Širina dimenzija: 490 mm
  • Višina dimenzija: 400 mm
  • Dolžina dimenzija: 855 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico