Komplet kombiniranih kompletov z 4 x 18 v orodji: GSR, GKT, GST, GEX, 3 x baterijo

Št. art.: 0615990N36
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
Vrsta izdelka Garnitura električnega orodja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0615990N36
EAN/GTIN 4059952687421
Številka proizvajalca 0615990N36
L-število L00590 1846

Opis

Opis:

  • Combo Kit Set s 4 18V orodji: GSR 18V-90C + GKT 18V-52GC + GST 18V-155 SC + GEX 18V-125 + 1 x 4,0 Ah (PC) + 2 x 5,5 Ah (PC) + GAL 1880CV (L)
  • Popolna kombinacija profesionalnih električnih orodij z impresivno zmogljivostjo in zaščito uporabnikov.

Lastnosti:

  • Glasnost: 141,696 dm3
  • bruto masa: 9,78 kg
  • Neto teža: 4,032 kg
  • Širina dimenzija: 410 mm
  • Višina dimenzija: 720 mm
  • Dolžina dimenzija: 480 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico