Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-26 D, solo različica, delovni kovček

Št. art.: 0611916000
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
Vrsta izdelka Vrtalno kladivo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0611916000
EAN/GTIN 3165140953948
Številka proizvajalca 0611916000
L-število L00590 1556

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalni kladivo s SDS plus GBH 18V-26 D, GBH 18V-26 D Profesionalni akumulatorski vrtalni kladivo z ročajem D je idealen vsestranski model v segmentu Boschevih SDS plus in ponuja vrhunsko zmogljivost, zlasti pri navpičnem vrtanju in sekanju
  • Z 2,5 joula udarne energije brezkrtačnega motorja, ki ne potrebuje vzdrževanja, orodje zagotavlja akumulatorsko moč, ki je enakovredna akumulatorskim zmogljivostim uveljavljenih Boschevih kladiv
  • Kot prvi akumulatorski vrtalni kladivo z D-ročesom in sistemom KickBack Control orodje združuje prilagodljivo rokovanje in večjo zaščito uporabnika
  • K udobnejšemu delu pripomorejo svetla LED-luč za osvetlitev temnih delovnih prostorov, enostavno upravljanje velikega stikala in D-ročaj, ki je še posebej praktičen pri dletenju
  • To D kladivo je primerno za vrtanje in sekanje betona in zidovja
  • Združljiv je s sesalnikom za prah GDE 16 Plus Professional in GDE 68 Professional ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • Poleg tega ima GBH 18V-26 D Professional funkcijo dleta, preobremenitveno sklopko, spremenljivo hitrost in zaklep Vario Lock

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Vrtanje Ø v beton z vrtalnimi kladivi: 4 - 26 mm
  • Teža brez baterije: 2,6 kg
  • Maks. Premer vrtanja v kovino: 13 mm
  • Max. Ø svedra za les: 30 mm
  • Nominalna hitrost: 0 - 980 min-1
  • Optimalno območje uporabe v betonu z vrtalnimi kladivi: 8 - 16 mm
  • Energija udarca (po EPTA 05/2016): 2,5 J
  • Potencial udarca pri nominalni hitrosti: 0 - 4350 udarcev/min
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje s kladivi v beton]: 15. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [sekanje v beton]: 10,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [vrtanje s kladivom v beton]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [sekanje v beton]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (dolžina): 441 mm
  • Odnosnik orodja: SDS plus

Obseg dobave:

  • Komora za orodje
  • Dodatni ročaj
  • Zaustavitev globine 210 mm
  • Skrinka za stroj
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico