Akumulatorski vrtalni stroj GSB 18V-45

Št. art.: 06019K3300
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019K3300
EAN/GTIN 4059952605654
Številka proizvajalca 06019K3300
L-število L00590 1722

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik GSB 18V-45, GSB 18V-45 ima brezkrtačni motor za dolgo življenjsko dobo in moč za vse običajne uporabe
  • Dosega največji navor 45 Nm in hitrost 1.900 min-¹
  • Robusten udarni vrtalnik ima 13 mm kovinsko vpenjalno držalo za odličen prenos navora pri delu
  • Zaradi lahke in kompaktne zasnove z glavo dolžine le 174 mm ga lahko uporabljate kjer koli, priložena sponka za pas pa omogoča enostavno prenašanje
  • GSB 18V-45 Professional je primeren za majhne do srednje velike vijake z največjim premerom vrtanja 8 mm
  • Nudi največji premer vrtanja do 35 mm v les ter do 10 mm v jeklo in zid
  • Udarni vrtalnik je združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Trst baterije: litij-ionska
  • Vrtača Ø les, max.: 35 mm
  • Vrtača Ø zid, max.: 10 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max. ): 21/45/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+2
  • Teža brez akumulatorja: 1 kg
  • Prestavitev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Strok, max. : 27000 udarcev na minuto
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 12. 2 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 203 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico