Akumulatorski sesalnik GAS 18V-12 MC

Št. art.: 06019K2000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019K2000
EAN/GTIN 4059952552682
Številka proizvajalca 06019K2000
L-število 070231 GAS1812MC

Opis

Opis:

  • PLINSKI brezžični sesalnik 18 v-12 MC zagotavlja zaščito pred prahom v razredu M.
  • Odstranjuje večino vrst prahu na delovišču – beton, opeko, polnilo, lepilo za cementne ploščice in še več.
  • Inovativna rešitev ESD samodejno razprši električne naboje, njen samodejni zagon pa upravlja sesalnik za vas, da se lahko osredotočite na svoje delo.
  • Modul Auto-Start enostavno pritrdite na orodje in ga združite s PLINSKIM 18 v-12 MC.
  • Po seznanjanju sistem Auto-Start zazna tresljaje tekaškega orodja in samodejno vklopi in izklopi cucelj.
  • Zmogljiv brezkrtačni motor BITURBO in večji filter zagotavljata odlično sesalno moč za vse zahtevne naloge – vse to samo s 18-voltno baterijo.
  • Združljiv z Boschevim sistemom Professional 18 v in združenjem akumulatorjev AMPShare.
  • Za dolgo življenjsko dobo filtra in cuclja se polavtomatsko čiščenje filtra aktivira vsakič, ko zaprete pokrov akumulatorja.
  • Kompaktna in lahka zasnova zagotavlja mobilnost na delovnem mestu: Cucelj je enostaven za prenašanje, obešanje in zvijanje.
  • Na voljo je z 3,2-metrsko antistatično cevjo z adapterjem Click & Clean, ki vam pomaga doseči vsak delovni prostor.

Lastnosti:

  • Območje filtra: 3200 cm²
  • Glasnost: 86,775 dm3
  • bruto masa: 10,25 kg
  • Teža brez akumulator: 8 kg
  • Neto teža: 8 kg
  • Prostornina zabojnika bruto: 12 l
  • Mreža za prostornino posode: 8 l
  • Prostornina posode neto voda: 6 l
  • Maks. Hitrost pretoka zraka (turbina): 30,0 l/s.
  • Vrednost emisije vibracij ah []: 2,5 m/s²
  • Negotovost k []: 1,5 m/s²
  • Maks. Podtlak (turbina): 170 mbar
  • Širina dimenzija: 390 mm
  • Višina dimenzija: 500 mm
  • Dolžina dimenzija: 445 mm
  • Kolo, premer: 50 mm
  • Nazivna širina sesalne cevi: 28 mm
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Antistatični cev: Da
  • BITURBO: Da
  • Čiščenje filtra: SFC
  • Kolesa, številka: 5
  • Razred prahu: M
  • Razred prahu sesalnik za mokro/suho sesanje: M

Obseg dobave:

  • Brezžični sesalnik PLINA 18 v-12 MC
  • 3 m cev, antistatična (2 608 000 772)
  • Filter HEPA, razred M (2 608 000 771)
  • Nosilni trak (1 607 000 F3J)
  • Vrečke za enkratno uporabo (2 608 000 773)
  • Čopič (2 608 000 770)
  • Kolektor (2 608 000 769)
  • Ozki nastavek (2 608 000 768)
  • Nastavki za nastavke (2 608 000 585)
  • 3 x elastični gumijasti trak (1 600 A03 0F0)
  • GCT 30-42 (1 600 A02 GF1)

Ustreznih izdelkov

Pribor