Akumulatorski izvijač GSR 12V-35 HX

Št. art.: 06019J9103
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019J9103
EAN/GTIN 4059952514031
Številka proizvajalca 06019J9103
L-število L00590 1390

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vijačnik GSR 12V-35 HX, Popolno ravnovesje med kompaktnostjo, produktivnostjo in močjo v 12-voltnem razredu: akumulatorski vijačnik GSR 12V-35 HX Professional z brezkrtačnim motorjem
  • Ta zelo kompakten akumulatorski vijačnik zagotavlja enostaven dostop v omejenih prostorih
  • S hitrostjo 1.750 min-¹ je najhitrejše 12-voltno orodje z dvostopenjskim menjalnikom te vrste in omogoča tekoče, učinkovito delo s hitrimi rezultati
  • Zahvaljujoč praktičnemu zaklepnemu držalu za bite 1/4″ lahko bite brez težav zamenjate
  • GSR 12V-35 HX Professional je primeren za vijačenje v različne materiale
  • Orodje je združljivo z vsemi 12-voltnimi in 10,8-voltnimi akumulatorji in polnilniki Bosch Professional

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Trip baterije: litij-ionska
  • Svrtalno držalo, izvedba: 1/4″ s šesterokotno vtičnico (ISK)
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Svrtalni Ø lesa, max. : 32 mm
  • Drill-Ø jekla, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 20/35/- Nm
  • Korake navora: 20+1
  • Območje vpenjanja, max.: 10,0 mm
  • Območje vpenjanja, min: 0. 8 mm
  • Teža brez baterije: 0,57 kg
  • Prostorska hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 1,5 m/s²
  • Negotovost K [vrtanje v kovino]: 0,0 m/s²
  • Negotovost K [vijaki]: 0,0 m/s²
  • Mere orodja (višina): 160 mm

Obseg dobave:

  • 1/2 L-BOXX vložek za orodje in polnilec
  • Kartona
  • 1 x sponka za pas, 1 x držalo za bite

Ustreznih izdelkov

Pribor