Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-35: vložek L-BOXX, 1x sponka za pas, 1x držalo za bite

Št. art.: 06019J9002
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
    Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019J9002
    EAN/GTIN 4059952513980
    Številka proizvajalca 06019J9002
    L-število L00590 1221

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-35, Idealna kombinacija kompaktnosti, produktivnosti in moči v 12-voltnem razredu: akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-35 Professional z brezkrtačnim motorjem
    • Orodje z do 26.250 min-¹ zagotavlja najvišjo hitrost udarcev v 12-voltni kategoriji in omogoča zmogljivo udarno vrtanje do premera 10 mm v zidove
    • Njegova kompaktna zasnova zagotavlja odlično rokovanje in enostavno upravljanje - tudi v zahtevnih delovnih razmerah
    • Z visoko hitrostjo 1 750 vrtljajev na minuto je ta vsestranski stroj primeren za najrazličnejša opravila
    • Orodje je primerno za udarno vrtanje, vrtanje in vijačenje v različne materiale
    • Orodje je združljivo z vsemi 12-voltnimi in 10,8-voltnimi akumulatorji in polnilniki Bosch Professional

    Lastnosti:

    • Vrsta baterije: litij-ionska
    • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
    • Vrtača Ø zid, max.: 10 mm
    • Vrtača Ø jeklo, max.: 10 mm
    • Motor (mehki/trdi/max. ): 20/35/- Nm
    • Nastavitve navora: 20+1
    • Razpon vpenjanja, max.: 10,0 mm
    • Razpon vpenjanja, min.: 0,8 mm
    • Teža brez akumulatorja: 0,8 kg
    • Razpon vrtljajev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Razpon gibanja, max. : 26250 udarcev na minuto
    • Vijak Ø, max.: 8 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
    • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 14,5 m/s²
    • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 1. 5 m/s²
    • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 0,0 m/s²
    • Nevarnost K [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
    • Nevarnost K [vijačenje]: 0,0 m/s²
    • Mere orodja (višina): 160 mm

    Obseg dobave:

    • 1/2 L-BOXX vložek za orodje in polnilec
    • Kartona
    • 1 x sponka za pas, 1 x držalo za bite

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico