Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-35 z L-BOXX 102, 1x sponka za pas, 1x držalo za bite

Št. art.: 06019J9001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019J9001
EAN/GTIN 4059952513973
Številka proizvajalca 06019J9001
L-število L00590 1539

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-35, Idealna kombinacija kompaktnosti, produktivnosti in moči v 12-voltnem razredu: akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-35 Professional z brezkrtačnim motorjem
  • Orodje z do 26.250 min-¹ zagotavlja najvišjo hitrost udarcev v 12-voltni kategoriji in omogoča zmogljivo udarno vrtanje do premera 10 mm v zidove
  • Njegova kompaktna zasnova zagotavlja odlično rokovanje in enostavno upravljanje - tudi v zahtevnih delovnih razmerah
  • Z visoko hitrostjo 1 750 vrtljajev na minuto je ta vsestranski stroj primeren za najrazličnejša opravila
  • Orodje je primerno za udarno vrtanje, vrtanje in vijačenje v različne materiale
  • Orodje je združljivo z vsemi 12-voltnimi in 10,8-voltnimi akumulatorji in polnilniki Bosch Professional

Lastnosti:

  • Vrsta baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
  • Vrtača Ø zid, max.: 10 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max.: 10 mm
  • Motor (mehki/trdi/max. ): 20/35/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Razpon vpenjanja, max.: 10,0 mm
  • Razpon vpenjanja, min.: 0,8 mm
  • Teža brez akumulatorja: 0,8 kg
  • Razpon vrtljajev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Razpon gibanja, max. : 26250 udarcev na minuto
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 14,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 1. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 0,0 m/s²
  • Nevarnost K [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [vijačenje]: 0,0 m/s²
  • Mere orodja (višina): 160 mm

Obseg dobave:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 vložka L-BOXX za orodje in polnilnik
  • 1/2 vložka L-BOXX za dodatno opremo
  • 1 x sponka za pas, 1 x držalo za bite

Ustreznih izdelkov

Pribor