Akumulatorski udarni ključ GDX 18V-200 z 2x akumulatorsko baterijo GBA 18V 4,0Ah v kovčku L

Št. art.: 06019J2206
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
    Vrsta izdelka Udarni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019J2206
    EAN/GTIN 4059952596709
    Številka proizvajalca 06019J2206
    L-število L00590 1412

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski udarni ključ GDX 18V-200, GDX 18V-200 Professional združuje moč brezkrtačnega pogona, kompaktno zasnovo in držalo za orodje 2 v 1 za največjo prilagodljivost
    • Edinstveno držalo za orodje 2 v 1 s šestkotnim nastavkom ¼″ in kvadratnim nastavkom ½″ je vsestransko in idealno za zelo širok nabor aplikacij
    • Ima visokozmogljiv brezkrtačni motor in ponuja 200 Nm navora za zategovanje, 350 Nm navora za prekinitev, odlično življenjsko dobo baterije in dolgo življenjsko dobo orodja
    • Za boljši nadzor nad hitrostjo in navorom je GDX 18V-200 opremljen s stikalom za plin
    • GDX 18V-200 Professional je idealna izbira za zategovanje in odstranjevanje vijakov pri delu s pločevino, kovino ali lesom
    • Orodje je združljivo tudi z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
    • Orodje ima tudi elektronsko zaščito celic , lučko LED in sponko za pas

    Lastnosti:

    • Glasnost: 19,324 dm3
    • bruto masa: 4,565 kg
    • Neto teža: 1,2 kg
    • Širina dimenzija: 387 mm
    • Višina dimenzija: 114 mm
    • Dolžina dimenzija: 438 mm

    Obseg dobave:

    • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 4,0Ah
    • hitri polnilnik GAL 18V-40 Professional
    • L-kufr

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico