Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-210 C

Št. art.: 06019J0300
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019J0300
EAN/GTIN 4059952560328
Številka proizvajalca 06019J0300
L-število L00590 1498

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni ključ GDS 18V-210 C, GDS 18V-210 C Professional z 1/2″ držalom za orodje zagotavlja največji nadzor in preprečuje poškodbe, zato je zmogljiva rešitev za udarne ključe
  • Dva standardna načina delovanja na uporabniškem vmesniku, samorezni vijak in vijak za les , zagotavljata nadzorovano uporabo, ki preprečuje zlomljene ali odtrgane glave vijakov, obrabljene navoje in poškodbe obdelovancev z upočasnitvijo ali izklopom udarnega gonilnika
  • Ustrezen način delovanja lahko udobno nastavite prek aplikacije Bosch Toolbox
  • Navor za zategovanje 210 Nm in navor za odpenjanje 370 Nm zagotavljata vrhunsko zmogljivost
  • Večja prilagodljivost in nadzor zaradi treh stopenj hitrosti in navora
  • To je zmogljiv vrtljivi udarni ključ za privijanje in odvijanje kovinskih vijakov in matic
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki
  • GDS 18V-210 C Professional ima indikator stanja, lučko LED in sponko za pas za večje udobje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Močni navor, max.: 210 Nm
  • Območje nastavitve navora, min./max., 1. stopnja: 0/90 Nm
  • Območje nastavitve navora, min./max., 2. stopnja: 0/160 Nm
  • Območje nastavitve navora, min./max., 3. stopnja: 0/210 Nm
  • Nastavitve navora: 3
  • Teža brez baterije: 1,1 kg
  • Prehodnost brez obremenitve (2. stopnja): 0-2300 min-1
  • Prehodnost brez obremenitve (3. Stopnja): 0-4100 udarcev na minuto
  • Strok: 0-4100 udarcev na minuto
  • Vijak Ø: M 6 - M 16
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 11,2 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 61 mm
  • Meritve orodja (višina): 205 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 134 mm
  • Odstavek za orodje: kvadratni 1/2''

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico