Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-55, samostojna različica v škatli L-Boxx

Št. art.: 06019H5203
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H5203
EAN/GTIN 4059952509303
Številka proizvajalca 06019H5203
L-število L00590 1419

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik GSR 18V-55, Zmogljiv akumulatorski vrtalnik GSR 18V-55 Professional z brezkrtačnim motorjem je idealno vstopno orodje v segmentu 18V podjetja Bosch
  • Robustno in zmogljivo orodje z veliko močjo 55 Nm in 1.750 min-1 zagotavlja največjo učinkovitost na delovnem mestu, zlasti pri delu z lesom in kovino
  • Zahvaljujoč 13 mm kovinskemu vpenjalu za vrtalnike podjetja Roehm je robusten in ponuja idealen prenos moči za širok spekter vrtalnih in vijačnih aplikacij
  • Za daljšo življenjsko dobo orodja in daljšo življenjsko dobo baterije je opremljen z brezkrtačnim motorjem
  • Vrtalnik je primeren za vrtanje v les do 35 mm in jeklo do 13 mm ter za vijake premera do 10 mm
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami, vključno z baterijami in polnilniki ProCORE18V

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 35 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max.: 13 mm
  • Motor (mehki/trdi/max.): 28/55/- Nm
  • Nastavitve momenta: 20+1
  • Telota brez vijaka: 1 kg
  • Motor brez vijaka. Baterija: 1 kg
  • Vrtilna hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1800 min-1
  • Vijak Ø, max.: 10 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K [vrtanje v kovino]: 2,0 m/s²

Obseg dobave:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX vložek za orodje
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico