Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 18V-28, 2 x akumulatorska baterija GBA 18V, hitri polnilnik GAL 18V-40

Št. art.: 06019H410A
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
Vrsta izdelka Bohrschrauber

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H410A
EAN/GTIN 4059952546896
Številka proizvajalca 06019H410A
L-število L00590 1363

Opis

Opis:

Akumulatorski vrtalnik in izvijač GSR 18V-28, Akumulatorski vrtalnik in izvijač GSR 18V-28 Professional je profesionalni vrhunski izdelek iz Boschevega 18-voltnega razreda
  • Njegov močan navor 63 Nm zagotavlja profesionalno delovanje
  • Električno orodje je opremljeno s 13-milimetrskim kovinskim držalom za vrtanje, ki zmanjšuje obrabo, zato je zelo odporno in vzdržljivo
  • Poleg tega kompaktna ergonomska oblika omogoča udobno delo
  • To električno orodje je zasnovano za vrtanje v les z največjim premerom 38 mm, v jeklo do 13 mm in za vijake s premerom do 8 mm
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
  • GSR 18V-28 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno zaklepanje, elektronsko zaščito celic in litij-ionsko baterijo

Lastnosti:

  • Glasnost: 24,831 dm3
  • bruto masa: 5,31 kg
  • Teža brez akumulator: 1,2 kg
  • Neto teža: 2 kg
  • Vrednost emisije vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Negotovost k [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Prosti tek (1. prestava/2. Prestava): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Prosti tek, 1. Prestava, dokler: 500 min-1
  • Prosti tek, 2. Prestava, dokler: 1900 min-1
  • Širina dimenzija: 360 mm
  • Višina dimenzija: 155 mm
  • Dolžina dimenzija: 445 mm
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, maks.: 13 mm
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, min.: 1,5 mm
  • Razpon vpenjanja vpenjalne glave vrtalne glave, min/maks.: 1,5 / 13 mm
  • Vrtanje za les Ø, maks.: 38 mm
  • Vrtanje Ø jeklo, maks.: 13 mm
  • Vijak Ø, največ: 8 mm
  • Dimenzije orodja (višina): 204 mm
  • Zatezni moment (trdi): 63 Nm
  • Zatezni moment (mehak): 28 Nm
  • Zatezni moment (mehko/trdo/največ): 28/63/- Nm
  • Napetost akumulatorja: 18,0 V
  • Vrsta baterije: Li-ionski
  • Stopnje navora: 20+1
  • Stopnje navora (standardno): 20
  • Stopnje navora (dodatno): 1

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico