Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC (solo, GFA, L-BOXX)

Št. art.: 06019H300B
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
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H300B
EAN/GTIN 4059952594484
Številka proizvajalca 06019H300B
L-število L00590 1691

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC
  • Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC Professional z brezkrtačnim motorjem je najbolj vsestransko orodje v 12-voltnem segmentu za vsako uporabo
  • Sistem FlexiClick vključuje štiri dodatke in ekscentrični nastavek)
  • ki jih je mogoče preprosto zamenjati
  • kombinirati in prilagoditi
  • kar omogoča do 8 konfiguracij in s tem največjo prilagodljivost
  • Izjemno kompaktno orodje z visoko zmogljivostjo je optimalno priročno in zato odlično za delo na težko dostopnih mestih
  • Brezkrtačni motor skupaj z elektronsko zaščito motorja zagotavlja zaščito pred preobremenitvijo in daljšo življenjsko dobo orodja
  • To orodje je odlično za vrtanje in vijačenje v les in jeklo
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GSR 12V-35 FC Professional ima tudi 2 hitrosti
  • samodejno zaklepanje
  • sponko/kljuko za pas
  • držalo za bite
  • indikator ravni napolnjenosti
  • elektronsko zaščito celic
  • LED lučko
  • Li-Ion baterijo
  • kovinsko ohišje zobnika
  • vrtenje v smeri urinega kazalca/proti urnemu kazalcu in predizbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max. 10 mm
  • Močni navor (mehka/trda/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Teža brez baterije: 0,59 kg
  • Prestavitev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vijak Ø, max.: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 2. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 181 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico