Akumulatorski vrtalni vijačnik GSR 12V-35 FC, samostojna različica, 1 nastavek, L-BOXX

Št. art.: 06019H3002
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
    Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019H3002
    EAN/GTIN 3165140936934
    Številka proizvajalca 06019H3002
    L-število L00590 1134

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC, Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-35 FC Professional z brezkrtačnim motorjem je najbolj vsestransko orodje v 12-voltnem segmentu za vsako uporabo
    • Sistem FlexiClick vključuje štiri dodatke in ekscentrični nastavek), ki jih je mogoče preprosto zamenjati, kombinirati in prilagoditi, kar omogoča do 8 konfiguracij in s tem največjo prilagodljivost
    • Izjemno kompaktno orodje z visoko zmogljivostjo je optimalno priročno in zato odlično za delo na težko dostopnih mestih
    • Brezkrtačni motor skupaj z elektronsko zaščito motorja zagotavlja zaščito pred preobremenitvijo in daljšo življenjsko dobo orodja
    • To orodje je odlično za vrtanje in vijačenje v les in jeklo
    • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
    • GSR 12V-35 FC Professional ima tudi 2 hitrosti, samodejno zaklepanje, sponko/kljuko za pas, držalo za bite, indikator ravni napolnjenosti, elektronsko zaščito celic, LED lučko, Li-Ion baterijo, kovinsko ohišje zobnika, vrtenje v smeri urinega kazalca/proti urnemu kazalcu in predizbiro hitrosti

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 12,0 V
    • Tip baterije: litij-ionska
    • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 0,8 / 10 mm
    • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
    • Vrtača Ø jeklo, max. 10 mm
    • Močni navor (mehka/trda/max.): 20/35/- Nm
    • Nastavitve navora: 20+1
    • Teža brez baterije: 0,59 kg
    • Prestavitev brez obremenitve (1. prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
    • Vijak Ø, max.: 8 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
    • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 2. 5 m/s²
    • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
    • Nevarnost K [vijačenje]: 1,5 m/s²
    • Mere orodja (višina): 181 mm

    Obseg dobave:

    • L-BOXX 102
    • Priključek za vrtalno držalo GFA 12-B
    • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico