Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-21, solo različica

Št. art.: 06019H1176
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019H1176
EAN/GTIN 4059952510231
Številka proizvajalca 06019H1176
L-število L00590 1396

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-21, Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 18V-21 Professional je zanesljivo vstopno orodje s funkcijo udarnega vrtanja iz Boschevega 18-voltnega razreda
  • Z močnim navorom 55 Nm zagotavlja potrebno moč za standardno vrtanje in vijačenje
  • Celokovinski menjalnik in elektronska zaščita celic zagotavljata profesionalno kakovost za vsakodnevno uporabo, zato je vrtalnik tako zanesljiv kot vzdržljiv
  • Poleg tega profesionalna zasnova s 13-milimetrskim hitrim vpenjalom za vrtanje podpira visokokakovostno delo
  • To električno orodje je zasnovano za vrtanje v les z največjim premerom 35 mm, v jeklo do 13 mm in za vijake s premerom do 10 mm
  • Funkcija udarnega vrtalnika omogoča tudi delo v zidovih do debeline 10 mm
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
  • GSB 18V-21 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno zaklepanje, lučko LED, litij-ionsko baterijo in desno/levo vrtenje

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Svrtalo Ø les, max.: 35 mm
  • Svrtalo Ø zid, max.: 10 mm
  • Svrtalo Ø jeklo, max. : 10 mm
  • Močni navor (mehka/trda/max.): 21/55/- Nm
  • Stopnje navora: 20+2
  • Teža brez akumulatorja: 1,3 kg
  • Prestavna hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Močnost hoda, max. : 27000 udarcev na minuto
  • Vijak Ø, max.: 10 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 1. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 3,3 m/s²
  • Nevarnost K [udarno vrtanje v zid]: 6,7 m/s²
  • Nevarnost K [vijačenje]: 1,0 m/s²
  • Mere orodja (višina): 204 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico