Akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76, solo različica, L-BOXX

Št. art.: 06019F2003
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019F2003
EAN/GTIN 3165140843591
Številka proizvajalca 06019F2003
L-število P07225 GWS1276

Opis

Opis:

  • Akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76, Mali akumulatorski kotni brusilnik GWS 12V-76 Professional je prvi model v 12-voltnem razredu na svetu
  • Je izjemno kompakten in ergonomičen, kar zagotavlja hitro rezanje na delovnem mestu in je praktična rešitev za rezanje v vseh okoliščinah
  • Zmogljiv brezkrtačni motor tega majhnega kotnega brusilnika omogoča hitro delo in visoko produktivnost
  • Orodje je tudi zelo vsestransko in primerno za delo z različnimi materiali, kot so rezanje kovine, ploščic in zidovja
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GWS 12V-76 Professional je prvi mali profesionalni 12-voltni kotni brusilnik na svetu

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Vrtina, Ø: 10,0 mm
  • Teža brez baterije: 0,5 kg
  • Teža z baterijo: 0. 9 kg
  • Hitrost brušenja: 19500 min-1
  • Nitek brusnega vretena: M5
  • Drsni/odrezni kolut, Ø: 76 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje površine (grobo brušenje)]: 13,5 m/s²
  • Negotovost K [brušenje površine (grobo brušenje)]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 1/2 L-BOXX vložek za GWS 12V-76
  • L-BOXX 102
  • 1 x karbidni rezalni kolut, karbidni večkotnik, 76 x 10 mm
  • 1/2 L-BOXX vložek za polnilnik in baterijo
  • 2 x rezalni kolut Inox, Expert za Inox, 76 x 10 mm (na voljo posebej kot 5-pak: 2 608 601 520)
  • Zaščitni pokrov
  • Brez baterij in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico