Akumulatorski udarni ključ GDS 12V-115, samostojna različica, L-BOXX

Št. art.: 06019E0102
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019E0102
EAN/GTIN 3165140799874
Številka proizvajalca 06019E0102
L-število L00590 1169

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni ključ GDS 12V-115, Akumulatorski udarni ključ GDS 12V-115 Professional z brezkrtačnim motorjem in 3/8″ zunanjim kvadratnim gonilom je najbolj kompaktna Boscheva rešitev v 12-voltnem razredu
  • Njegova kompaktna zasnova zagotavlja popolno rokovanje tudi na najbolj tesnih mestih in nad glavo
  • Dvostopenjski nadzor moči udarnega ključa za večjo natančnost pri vijačenju preprečuje pretirano privijanje majhnih vijakov
  • Orodje ima močan navor 115 Nm, zato je primerno za večino običajnih aplikacij akumulatorskih udarnih ključev
  • To električno orodje je zasnovano za delo z vijaki s premeri od M 4 do M 12
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GDS 12V-115 Professional ima tudi indikator stopnje napolnjenosti, elektronsko zaščito celic, litij-ionsko baterijo, predizbiro hitrosti in spremenljivo hitrost

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Močni navor: 115 Nm
  • Stopnje navora: 2
  • Teža z baterijo: 0,9 kg
  • Prehodnost brez obremenitve (2. stopnja): 0-2600 min-1
  • Strokovna hitrost (1. stopnja): 0-2700 br/min
  • Strokovna hitrost (2. stopnja). Stopnja): 0-3100 udarcev na minuto
  • Strok: 0-3100 udarcev na minuto
  • Vijak Ø: M 4 - M 12
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 10,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 54 mm
  • Meritve orodja (višina): 177 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 137 mm
  • Priključek za orodje: 3/8'' kvadrat

Obseg dobave:

  • Pribor za vložek L-BOXX
  • Vložek L-BOXX za orodje
  • L-BOXX 102
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico