Akumulatorski udarni ključ GDR 12V-110, solo različica

Št. art.: 06019E0002
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019E0002
EAN/GTIN 3165140763011
Številka proizvajalca 06019E0002
L-število L00590 1181

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni ključ GDR 12V-110
  • Akumulatorski udarni ključ GDR 12V-110 Professional z brezkrtačnim motorjem je najbolj kompaktna rešitev iz Boschevega 12-voltnega razreda
  • Njegova kompaktna zasnova zagotavlja popolno rokovanje tudi na najbolj tesnih mestih in nad glavo
  • Dvostopenjski nadzor moči udarnega ključa za večjo natančnost pri vijačenju preprečuje pretirano privijanje majhnih vijakov
  • Orodje ima močan navor 110 Nm, zato je primerno za večino običajnih aplikacij akumulatorskih udarnih ključev
  • To električno orodje je zasnovano za delo z vijaki s premeri od M 4 do M 12
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GDR 12V-110 Professional ima tudi indikator stopnje napolnjenosti, elektronsko zaščito celic, litij-ionsko baterijo, predizbiro hitrosti in spremenljivo hitrost

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Močni navor: 110 Nm
  • Nastavitve navora: 2
  • Teža z baterijo: 0,9 kg
  • Prehodnost brez obremenitve (1. Stopnja): 0-3100 udarcev na minuto
  • Strok: 0-3100 udarcev na minuto
  • Vijak Ø: M 4 - M 12
  • Vrednost emisije vibracij ah [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 10,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [zategovanje vijakov in matic največje dovoljene velikosti]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 54 mm
  • Meritve orodja (višina): 177 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 139 mm
  • Odstavek za orodje: šesterokotnik 1/4'' Uni

Obseg dobave:

  • Karton
  • Vložek L-BOXX za orodje
  • Brez akumulatorja(-ev) in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.