Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 18V-10, samostojna različica

Št. art.: 06019D0200
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
    Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 06019D0200
    EAN/GTIN 3165140813280
    Številka proizvajalca 06019D0200
    L-število L00590 751

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski orbitalni brusilnik GSS 18V-10, GSS 18V-10 Professional je Boschev kompaktni in ergonomski akumulatorski orbitalni brusilnik iz kategorije 18V
    • Ergonomski naslon za roke in kompaktna zasnova zagotavljata enostavno in udobno rokovanje
    • Robustna kovinska plošča zagotavlja vzdržljivost pri intenzivni uporabi
    • Sistem vpenjanja s peno samopritrdilni omogoča enostavno menjavo in zamenjavo brusnega papirja
    • Brusilnik je primeren za vmesno brušenje in fino brušenje majhnih ravnih površin
    • Uporablja se lahko na lesu, furnirju, laku, polnilu ter mineralnih in akrilnih površinah
    • Orodje je združljivo z Boschevim sistemom Click & Clean
    • GSS 18V-10 Professional ima tudi posodo za prah z vgrajenim Boschevim mikrofiltrom in zamenljivimi brusilnimi ploščami ter ga lahko upravljate z eno roko

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 18,0 V
    • Delta brusilna plošča z samopritrdilni zaponko, širina: 100 mm
    • Delta brusilna plošča z samopritrdilni zaponko, dolžina: 150 mm
    • Teža z baterijo: 1. 7 kg
    • Pločevina za brušenje na objemko, širina: 115 mm
    • Pločevina za brušenje na objemko, dolžina: 140 mm
    • Pločevina za brušenje z samopritrdilni sponko, širina: 115 mm
    • Pločevina za brušenje z samopritrdilni sponko, dolžina: 107 mm
    • Površina brušenja: 114 qcm
    • Pločevina za brušenje z samopritrdilni sponko in objemko, šir: 113 mm
    • Plošča za brušenje z samopritrdilni sponko in objemko, dolžina: 101 mm
    • Plošča za brušenje z samopritrdilni sponko, širina: 80 mm
    • Plošča za brušenje z samopritrdilni sponko, dolžina: 130 mm
    • Plošča za brušenje, širina: 101 mm
    • Plošča za brušenje, dolžina: 113 mm
    • Premer vibriranja: 1. 6 mm
    • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje materiala plošče]: 7,5 m/s²
    • Gorivost vibracij v prostem teku: 22000 min-1
    • Vrednost negotovosti K [brušenje materiala plošče]: 1,5 m/s²

    Obseg dobave:

    • Karton
    • Orodje za luknjanje
    • Komora za mikrofiltre
    • Papir K120
    • 1 x List za brušenje C470, najboljši za les + barvo, 120 (prodaja se ločeno v paketu 10 kosov: 2 608 607 458)
    • Podstavek, 113 x 101 mm s ploščo za brušenje
    • Brez baterije in polnilnika

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico