Stiskanje kartuše za baterije GCG 18V-310

Št. art.: 06019C4100
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
Vrsta izdelka Tlačna mazalka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019C4100
EAN/GTIN 3165140708968
Številka proizvajalca 06019C4100
L-število L00590 1263

Opis

Opis:

  • Baterijska pištola za kartuše GCG 18V-310, Kompaktna pištola za kartuše GCG 18V-310 ponuja priročno baterijsko napajanje za kartuše s prostornino do 310 ml
  • Zaradi predhodne izbire hitrosti z 9 nastavitvami hitrosti in sprožilca s spremenljivo hitrostjo je uravnavanje pretoka materiala enostavno
  • Omogoča hiter potek dela s 3,5 kN tlačne sile in največjo hitrostjo podajanja 8 mm/s tudi pri viskoznih lepilih
  • Zaradi samodejne povratne funkcije orodja se pritisk na batno palico po sprostitvi sprožilca prekine, kar preprečuje, da bi material kapljal ali uhajal
  • Ta brezžična stiskalnica za kartuše je idealna za doziranje in tesnjenje
  • Uporablja se lahko z vsemi vrstami kartuš s tesnilno maso in lepilom
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18V baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Tlačna sila: 3,5 kN
  • Teža brez baterije: 2 kg
  • Polnilna prostornina kartuše: 310 ml
  • Stopnost dovajanja: 8 mm/s

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico