Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-15, samostojna različica, L-BOXX

Št. art.: 06019B690E
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
Vrsta izdelka Udarni vrtalni vijačniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019B690E
EAN/GTIN 3165140773287
Številka proizvajalca 06019B690E
L-število P07204 GSB1215

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni vrtalnik GSB 12V-15, Akumulatorski vrtalnik GSB 12V-15 Professional s funkcijo udarnega vrtanja ponuja dobro razmerje med močjo in velikostjo v 12-voltnem Boschevem razredu
  • Vrtalnik z močnim navorom 30 Nm in 0-1,300 vrtljaji na minuto ponuja idealno kombinacijo moči in majhne velikosti
  • Njegova kompaktna zasnova omogoča optimalno rokovanje in je idealna za delo nad glavo in na tesnih mestih
  • Preobremenitev, pregrevanje in globoko praznjenje preprečuje elektronska zaščita celic v vrtalnem stroju
  • Funkcija udarnega vrtanja tega električnega orodja je zasnovana za vrtanje v les z največjim premerom 19 mm, v jeklo in zid do 10 mm ter za vijake s premerom do 7 mm
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GSB 12V-15 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno blokado, indikator napolnjenosti, elektronsko zaščito motorja in litij-ionsko tehnologijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1 / 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 19 mm
  • Vrtača Ø zid, max.: 10 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max. : 10 mm
  • Močni navor (mehki/trdi/maximalni): -/30/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Teža z baterijo: 1,0 kg
  • Prestavna hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 380 / 0 - 1300 min-1
  • Pretisk, max. : 19500 udarcev na minuto
  • Vijak Ø, max.: 7 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [udarno vrtanje v zid]: 10. 5 m/s²
  • Nevarnost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Nevarnost K [udarno vrtanje v zid]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (višina): 178 mm

Obseg dobave:

  • Odbojnik
  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX vložka za orodje in polnilnik
  • 1/2 L-BOXX vložka za dodatno opremo
  • Brez baterij in polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico