Akumulatorski udarni ključ GDR 12V-105, z 2 x 2,0 Ah Li-Ion baterijo, L-BOXX

Št. art.: 06019A6977
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
Vrsta izdelka Udarni vijačnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06019A6977
EAN/GTIN 3165140727440
Številka proizvajalca 06019A6977
L-število L00590 99

Opis

Opis:

  • Akumulatorski udarni ključ GDR 12V-105, GDR 12V-105 Professional je najbolj kompakten Boschev akumulatorski udarni ključ v 12-voltnem razredu
  • Kompaktna zasnova omogoča nemoteno delo na težko dostopnih mestih in nad glavo
  • Motor ponuja tudi močan navor 105 Nm, zato je električno orodje primerno za večino običajnih aplikacij akumulatorskih udarnih ključev
  • Za hiter potek dela orodje omogoča visoke hitrosti do 2.600 vrtljajev na minuto
  • To električno orodje je bilo zasnovano za delo z vijaki s premeri od M 4 do M 12
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • GDR 12V-105 Professional ima tudi litij-ionsko baterijo

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Močni navor, max: 105 Nm
  • Prehodnost vretena (1. stopnja): 0-2600 min-1
  • Prehodnost vretena: 0-2600 vrt/min
  • Strokovna hitrost: 0-3100 udarcev/min
  • Vijak Ø: M 4 - M 12
  • Odjemnik orodja: 1/4'' šestilo Uni

Obseg dobave:

  • L-BOXX 102
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah
  • hitri polnilnik GAL 12V-40 Professional
  • 1/2 L-BOXX vložek za pribor
  • 1/2 L-BOXX vložek za orodje in polnilnik

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico