Akumulatorski vrtalnik GSR 12V-15

Št. art.: 060186810H
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
    Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 060186810H
    EAN/GTIN 4059952563879
    Številka proizvajalca 060186810H
    L-število L00590 1287

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorski vrtalnik in izvijač GSR 12V-15, Akumulatorski vrtalnik in izvijač GSR 12V-15 Professional ponuja dobro razmerje med močjo in velikostjo v 12-voltnem Boschevem razredu
    • Njegov močan navor 30 Nm in 0-1,300 vrtljajev na minuto zagotavljata najboljše razmerje med velikostjo in močjo
    • Njegova kompaktna zasnova omogoča optimalno rokovanje in je idealna za delo nad glavo in na tesnih mestih
    • Preobremenitev, pregrevanje in globoko praznjenje preprečuje elektronska zaščita celic v vrtalniku
    • To električno orodje je zasnovano za vrtanje v les z največjim premerom 19 mm, v jeklo do 10 mm in za vijake s premerom do 7 mm
    • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
    • GSR 12V-15 Professional ima tudi 2 prestavi, samodejno blokado, indikator napolnjenosti, elektronsko zaščito motorja in litij-ionsko tehnologijo

    Lastnosti:

    • Zmogljivost baterije: 2,0 Ah
    • Napetost baterije: 12,0 V
    • Tip baterije: litij-ionska
    • Območje vpenjanja vrtalnega držala, min./max.: 1 / 10 mm
    • Vrtača Ø les, max.: 19 mm
    • Vrtača Ø jeklo, max. : 10 mm
    • Močni navor (mehki/težki/max.): 15/30/- Nm
    • Stopnje navora: 20+1
    • Območje vpenjanja, max.: 10,0 mm
    • Območje vpenjanja, min.: 1,0 mm
    • Teža z baterijo: 1,5 kg. Baterija: 1,0 kg
    • Prostorska hitrost (1. prestava / 2. prestava): 0 - 400 / 0 - 1300 min-1
    • Vijak Ø, max.: 7 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 1. 5 m/s²
    • Vrednost emisije vibracij ah [vijaki]: 1,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [vijaki]: 2,5 m/s²
    • Mere orodja (višina): 178 mm

    Obseg dobave:

    • 2 x akumulatorska baterija GBA 12V 2,0Ah
    • Zaščitna naprava GAL 12V-20 Professional
    • Set bitov 25-tlg.
    • Bosch Professional torba za orodje 12V

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico