Akumulatorska vijačna žaga GSA 12V-14, različica Solo, L-BOXX

Št. art.: 060164L905
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
    Vrsta izdelka Žaga

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 060164L905
    EAN/GTIN 3165140773232
    Številka proizvajalca 060164L905
    L-število P07217 GSA1214

    Opis

    Opis:

    • Akumulatorska vijačna žaga GSA 12V-14, Akumulatorska vijačna žaga GSA 12V-14 Professional je najbolj kompaktna vijačna žaga v Boschevem 12-voltnem programu
    • Njegova tanka oblika in Boschev sistem SDS za hitro in enostavno menjavo žaginega lista brez orodja zagotavljata popoln nadzor in nemoteno delovanje
    • Poleg tega majhen obseg ročaja žage zagotavlja odlično ergonomijo
    • K udobnemu rokovanju pripomore tudi lahkotno ohišje
    • Ta vijačna žaga je primerna za žaganje lesa, kovine in plastike ter lesnih kompozitov in izolacijskih materialov
    • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
    • Naprava GSA 12V-14 Professional ima tudi lučko LED

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 12,0 V
    • Teža z baterijo: 1,2 kg
    • Dolžina hoda: 14,5 mm
    • Razpon hoda (1. prestava / 2. prestava): 0 - 3000 min-1. Gear): 0 - 3000 min-1
    • Globina rezanja v les: 65 mm
    • Globina rezanja v kovinske profile in kovinske cevi: 50 mm
    • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 12,0 m/s²
    • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

    Obseg dobave:

    • L-BOXX 102
    • 1 x list za vijačno žago S 522 EF, prilagodljiv za kovino (na voljo ločeno v paketu: 2 608 657 721)
    • 1 x list za vijačno žago S 511 DF, prilagodljiv za les + kovino (na voljo ločeno v paketu: 2 608 657 722)
    • 1/2 L-BOXX vložka za orodje
    • Brez baterije in polnilnika

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico