Akumulatorska vijačna žaga GSA 12V-14, solo različica

Št. art.: 060164L902
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 060164L902
EAN/GTIN 3165140603836
Številka proizvajalca 060164L902
L-število L00590 706

Opis

Opis:

  • Akumulatorska vijačna žaga GSA 12V-14, Akumulatorska vijačna žaga GSA 12V-14 Professional je najbolj kompaktna vijačna žaga v Boschevem 12-voltnem programu
  • Njegova tanka oblika in Boschev sistem SDS za hitro in enostavno menjavo žaginega lista brez orodja zagotavljata popoln nadzor in nemoteno delovanje
  • Poleg tega majhen obseg ročaja žage zagotavlja odlično ergonomijo
  • K udobnemu rokovanju pripomore tudi lahkotno ohišje
  • Ta vijačna žaga je primerna za žaganje lesa, kovine in plastike ter lesnih kompozitov in izolacijskih materialov
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12-voltnimi akumulatorji in polnilniki
  • Naprava GSA 12V-14 Professional ima tudi lučko LED

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Teža z baterijo: 1,2 kg
  • Dolžina hoda: 14,5 mm
  • Razpon hoda (1. prestava / 2. prestava): 0 - 3000 min-1. Gear): 0 - 3000 min-1
  • Globina rezanja v les: 65 mm
  • Globina rezanja v kovinske profile in kovinske cevi: 50 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 12,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x list za vijačno žago S 522 EF, prilagodljiv za kovino (na voljo ločeno kot 2 paketa: 2 608 657 721)
  • 1 x list za vijačno žago S 511 DF, prilagodljiv za les + kovino (na voljo ločeno kot 2 paketa: 2 608 657 722)
  • 1/2 L-BOXX vložka za orodje
  • Brez baterije(e) in brez polnilnika

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico