Akumulatorska vijačna žaga GSA 18 V-LI, solo različica

Št. art.: 060164J000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 060164J000
EAN/GTIN 3165140508940
Številka proizvajalca 060164J000
L-število L00590 1146

Opis

Opis:

  • GSA 18 V-LI akumulatorska vijačna žaga, GSA 18 V-LI Profesionalna akumulatorska vijačna žaga GSA 18 V-LI ponuja zmogljivo rezanje in dolg čas delovanja:
  • 18-voltna baterija omogoča več kot 100 rezov v smrekove tramove do velikosti 100 x 100 mm z enim polnjenjem, kar zagotavlja hiter potek dela
  • Ta vijačna žaga, opremljena z elektronsko zaščito motorja, združuje dolgo življenjsko dobo in vzdržljivost
  • Boschev sistem SDS brez orodja zagotavlja hitro in enostavno menjavo žaginega lista
  • Žaga GSA 18 V-LI Professional je primerna za žaganje lesa, kovin in plastike ter lesnih kompozitov in izolacijskih materialov
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
  • Žaga GSA 18 V-LI Professional je primerna za žaganje lesa, kovin in plastike ter lesnih kompozitov in izolacijskih materialov
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 2,9 kg
  • Teža z baterijo: 3,4 kg
  • Dolžina hoda: 28 mm
  • Množina hoda (1. prestava / 2. prestava): 2400 - 2700 min-1
  • Strok: 0 - 2700 min-1
  • Globina rezanja v les: 250 mm
  • Globina rezanja v kovinske profile in kovinske cevi: 130 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 20,0 m/s²
  • Neprekinjenost K [žaganje lesa]: 2,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • 1 x list za povratno žago S 123 XF, progresor za kovino (na voljo ločeno kot 2 pakiranja: 2 608 654 416)
  • 1 x list za povratno žago S 2345 X, progresor za les (na voljo ločeno kot 2 pakiranja: 2 608 654 403)

Ustreznih izdelkov

Pribor