Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI B, solo različica

Št. art.: 06015A6100
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06015A6100
EAN/GTIN 3165140786973
Številka proizvajalca 06015A6100
L-število L00590 657

Opis

Opis:

  • Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI B, Profesionalna akumulatorska vbodna žaga GST 18V-LI B je zmogljiva izbira v 18-voltnem segmentu
  • Ročaj z lokom in regulacijo hitrosti omogoča optimalno in preprosto vodenje orodja
  • Boschev sistem SDS, ki ga vbodna žaga uporablja brez orodja, omogoča nemoteno menjavo žaginega lista
  • Poleg tega visoka napetost 18 V zagotavlja hiter potek dela
  • Ta akumulatorska vbodna žaga je idealna za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite ter v debelejše ali trše materiale
  • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean in drugimi Boschevimi sesalniki ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi akumulatorji in polnilniki ter vodili s pomočjo adapterjev
  • GST 18V-LI B Professional ima tudi konstantno hitrost, lučko LED, nihajni hod, natančen nadzor in predizbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,8 kg
  • Teža z baterijo: 2. 4 kg
  • Višina hoda: 23 mm
  • Potek hoda v prostem teku: 0 - 2700 min-1
  • Kot nagiba: 0 - 45 °
  • Globina reza v aluminiju: 20 mm
  • Globina reza v lesu: 120 mm
  • Globina reza v nelegiranem jeklu: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 6. 0 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje pločevine]: 8,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje pločevine]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Odbojnik za odtrgavanje trsk
  • 1 x list za vbodno žago T 308 BP, Precision for Wood (prodaja se ločeno v paketu 3: 2 608 667 399)
  • 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood (prodaja se ločeno v paketu 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x list za vbodno žago T 244 D, hitrost za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 630 879)
  • Karton

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico