Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI S, z 2 x 4,0 Ah Li-Ion baterijo, L-BOXX

Št. art.: 06015A5107
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
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06015A5107
EAN/GTIN 3165140956185
Številka proizvajalca 06015A5107
L-število L00590 1089

Opis

Opis:

  • Baterijska vbodna žaga GST 18 V-LI S, Baterijska vbodna žaga GST 18V-LI S Professional je močna izbira v 18-voltnem segmentu
  • Njegova tanka oblika zagotavlja optimalen nadzor tudi pri rezanju od spodaj
  • Boschev sistem SDS, ki ga vbodna žaga uporablja brez orodja, omogoča enostavno menjavo žaginega lista
  • Poleg tega visoka napetost 18 V zagotavlja hiter potek dela
  • Ta akumulatorska vbodna žaga je idealna za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite, pa tudi v debelejše ali trše materiale
  • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean in drugimi Boschevimi sesalniki ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi akumulatorji in polnilniki ter vodili s pomočjo adapterjev
  • GST 18V-LI S Professional ima tudi konstantno hitrost, lučko LED, nihajni hod, natančen nadzor in predizbiro hitrosti
  • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 4,0Ah; hitri polnilec GAL 18V-40 Professional; 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilec; L-BOXX 136; 1 x list vbodne žage T 308 BP, Precision for Wood; 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood; 1 x list za vbodno žago T 244 D, Speed for Wood; pokrov

Lastnosti:

  • Zmogljivost baterije: 4,0 Ah
  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,8 kg
  • Teža z baterijo: 2. 4 kg
  • Višina hoda: 23 mm
  • Potek hoda v prostem teku: 550 - 2700 min-1
  • Globina reza v aluminiju: 20 mm
  • Globina reza v lesu: 120 mm
  • Globina reza v nelegiranem jeklu: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 7. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje pločevine]: 8,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje pločevine]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • 2 x akumulatorska baterija GBA 18V 4. 0Ah
  • hitri polnilec GAL 18V-40 Professional
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilec
  • L-BOXX 136
  • 1 x list za vbodno žago T 308 BP, natančen za les (prodaja se ločeno kot 3-pak: 2 608 667 399)
  • 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 633 A31)
  • 1 x list za vbodno žago T 244 D, Speed za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosov: 2 608 630 879)
  • Odbojnik za odtrganje drobcev