Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI S, solo različica, L-BOXX

Št. art.: 06015A5101
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06015A5101
EAN/GTIN 3165140786942
Številka proizvajalca 06015A5101
L-število P07316 GST18VLIS

Opis

Opis:

  • Akumulatorska vbodna žaga GST 18 V-LI S, Profesionalna akumulatorska vbodna žaga GST 18V-LI S je zmogljiva izbira v 18-voltnem segmentu
  • Njegova tanka oblika zagotavlja optimalen nadzor tudi pri rezanju od spodaj
  • Boschev sistem SDS, ki ga vbodna žaga uporablja brez orodja, omogoča enostavno menjavo žaginega lista
  • Poleg tega visoka napetost 18 V zagotavlja hiter potek dela
  • Ta akumulatorska vbodna žaga je idealna za okrogle in prečne reze v masivni les, iverne plošče in lesne kompozite, pa tudi v debelejše ali trše materiale
  • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean in drugimi Boschevimi sesalniki ter z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi akumulatorji in polnilniki ter vodili s pomočjo adapterjev
  • GST 18V-LI S Professional ima tudi konstantno hitrost, lučko LED, nihajni hod, natančen nadzor in predizbiro hitrosti
  • Pokrov; 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilec; L-BOXX 136; 1 x list vbodne žage T 308 BP, Precision for Wood; 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood; 1 x list za vbodno žago T 244 D, Speed for Wood

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Teža brez baterije: 1,8 kg
  • Teža z baterijo: 2. 4 kg
  • Višina hoda: 23 mm
  • Potek hoda v prostem teku: 550 - 2700 min-1
  • Globina reza v aluminiju: 20 mm
  • Globina reza v lesu: 120 mm
  • Globina reza v nelegiranem jeklu: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 7. 5 m/s²
  • Vrednost emisije vibracij ah [žaganje pločevine]: 8,0 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • Vrednost negotovosti K [žaganje pločevine]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Odbojnik za odtrganje drobcev
  • 1/1 vložek L-BOXX za orodje in polnilnik
  • L-BOXX 136
  • 1 x list za vbodno žago T 308 BP, natančen za les (na voljo ločeno v paketu 3 kosi: 2 608 667 399)
  • 1 x list za vbodno žago T 144 DP, Precision for Wood (na voljo ločeno v pakiranju 3: 2 608 633 A31)
  • 1 x list za vbodno žago T 244 D, Speed for Wood (na voljo ločeno v pakiranju 3: 2 608 630 879)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor