Akumulatorski žebljalnik GNH 18V-64

Št. art.: 0601481100
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
Številka izdelka 0601481100
EAN/GTIN 4059952581699
Številka proizvajalca 0601481100
L-število L00590 1677

Opis

Opis:

  • Akumulatorska žebljarka GNH 18V-64
  • Akumulatorska žebljarka GNH 18V-64 Professional je mobilna rešitev za hitro in natančno pritrjevanje mehkega in trdega lesa ali kompozitnih materialov
  • Ta akumulatorski žebljalnik ne potrebuje niti kompresorja in zračne cevi niti drage plinske kartuše - preprosto vstavite baterijo in se lotite dela
  • Ko je zalogovnik za žeblje prazen, je obdelovanec zaščiten z zaklepom za suhi strel
  • Za največjo natančnost je mogoče natančno nastaviti globino poglobitve GNH 18V-64
  • Področja uporabe vključujejo obloge na letvah, okenskih in vratnih okvirjih, stopniščnih ograjah ter stopnicah in profilih iz mehkega ali trdega lesa ter obloge iz kompozitnih materialov
  • Združljiv z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki
  • GNH 18V-64 Professional omogoča sprožitev z enim samim strelom za žeblje s čepasto glavico premera 1,6 mm in dolžine do 64 mm
  • Nova zasnova akumulatorskega žebljarja uporabniku omogoča, da orodje udobno odloži, ko je delo prekinjeno

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Sistem sprožilca: enojni sprožilec
  • Teža brez baterije: 2,9 kg
  • Kot nagiba: 20 °
  • Zmogljivost zalogovnika: 105 kosov
  • Dolžina noža: 32 - 64 mm
  • Predal noža: 1. 6 mm
  • Vrsta žeblja: žebelj s čepasto glavo
  • Vrednost emisije vibracij ah [pritrditev v les]: 2,5 m/s²
  • Vrednost nestabilnosti K [pritrditev v les]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico