Baterije za konstrukcijo luči GLI 18V-10000 C

Št. art.: 0601446900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Delovne svetilke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601446900
EAN/GTIN 3165140976442
Številka proizvajalca 0601446900
L-število L00590 1458

Opis

Opis:

  • Akumulatorska gradbena svetilka GLI 18V-10000 C
  • GLI 18V-10000 C Professional je prva tovrstna Boscheva gradbena svetilka v 18V razredu
  • Njegova zmogljiva LED dioda navdušuje z do 10.000 lumni izjemne svetilnosti, zaradi česar je celo svetlejša od 500 W halogenskih gradbenih luči
  • Konstrukcijski reflektor je izjemno robusten zaradi trdnega kovinskega ohišja, ki je zaščiteno z gumijastim okvirjem, ki absorbira udarce, in robustnimi varnostnimi nosilci
  • Ima uporabniški vmesnik s kazalniki svetlosti in stopnje napolnjenosti ter modul za povezljivost Bluetooth, ki omogoča priročno daljinsko upravljanje in nastavitve osvetlitve prek ploščice MyTools v aplikaciji Toolbox
  • Ima tri stopnje svetlosti, prilagodljive kote nastavitve in 5/8″ navoj za stativ, kar omogoča hitro prilagajanje vsakršnim delovnim razmeram
  • Ta gradbeni reflektor je idealen za osvetljevanje celotnih delovnih območij
  • Orodje je združljivo z vsemi Boschevimi profesionalnimi 18-voltnimi baterijami in polnilniki

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18 V
  • Število stopenj svetlosti: 3
  • Teža brez baterije: 3,9 kg
  • Svetlobni tok: 10000 lm
  • Maks. Čas delovanja 18 V: 12,5 min/Ah

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Pribor