Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik GEX 18V-125

Št. art.: 0601372201
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
Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0601372201
EAN/GTIN 4059952539652
Številka proizvajalca 0601372201
L-število L00590 1376

Opis

Opis:

  • GEX 18V-125 akumulatorski naključni orbitalni brusilnik
  • Profesionalni naključni orbitalni brusilnik GEX 18V-125 zagotavlja optimalen nadzor nad orodjem, zlasti pri delu na večjih površinah
  • Odlično ravnotežje naključnega orbitalnega brusilnika blizu obdelovanca ter odlična ergonomija naslona za roke in ročaja zagotavljata optimalen nadzor nad orodjem
  • Hitro napredovanje pri delu in daljšo življenjsko dobo orodja zagotavljata brezkrtačni motor in sistem Bosch Professional 18V
  • Upravljanje z napravo GEX 18V-125 Professional je preprosto in intuitivno
  • Ta akumulatorski naključni orbitalni brusilnik je primeren za preprosto brušenje, vmesno brušenje, odstranjevanje barve in fino brušenje površin
  • Uporablja se lahko na lesu, furnirju, laku, polnilih ter mineralnih in akrilnih površinah
  • Združljiv je s sistemom Professional 18V in Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean
  • GEX 18V-125 Professional ima tudi vrečko za prah, predizbiro hitrosti in 125 mm brusilni disk z samopritrdilni zaponko za pritrditev brusilne plošče

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 18,0 V
  • Ecentričnost: 1,25 mm
  • Teža brez baterije: 1,1 kg
  • Teža z baterijo: 1,6 kg
  • Prehodnost brez obremenitve: 6000 - 10000 vrt/min
  • Brusilni nastavek: samopritrdilni pritrditev
  • Plošča za brušenje Ø: 125 mm
  • Premer kroga vibracij: 2,5 mm
  • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 2,2 m/s²
  • Prehodnost vibracij: 12000 - 20000 min-1
  • Neustaljenost K [brušenje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
  • Merila orodja (širina): 153 mm
  • Meritve orodja (višina): 108 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 224 mm

Obseg dobave:

  • Disk za brušenje (125 mm)
  • 1 x List za brušenje C430, Expert za Wood+Paint, 120 (na voljo ločeno v paketu 5 kosov: 2 608 605 643)
  • Vrečka za prah

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico