Akumulatorski naključni orbitalni brusilnik GEX 12V-125 v izvedbi L-BOXX

Št. art.: 0601372100
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
    Vrsta izdelka Vibracijski brusilnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601372100
    EAN/GTIN 4059952539461
    Številka proizvajalca 0601372100
    L-število L00590 1347

    Opis

    Opis:

    • GEX 12V-125 akumulatorski naključni orbitalni brusilnik
    • GEX 12V-125 Profesionalni naključni orbitalni brusilnik je kompaktna rešitev za profesionalce, ki so vedno na poti
    • Odlično ravnotežje blizu obdelovanca ter odlična ergonomija naslona za roke in ročaja zagotavljajo optimalen nadzor nad orodjem
    • Ta 12-voltni naključni orbitalni brusilnik s tanko in kompaktno zasnovo vam omogoča delo v tesnih kotih
    • Njegov intuitivni koncept upravljanja zagotavlja enostavno upravljanje
    • Akumulatorski brusilnik GEX 12V-125 Professional je primeren za preprosto brušenje, vmesno brušenje, odstranjevanje barve in fino brušenje
    • Uporablja se lahko na lesu, furnirju, laku, polnilih ter mineralnih in akrilnih površinah
    • Združljiv je s sistemom Professional 12V in Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean
    • GEX 12V-125 Professional ima tudi vrečko za prah, predizbiro hitrosti, indikator napolnjenosti baterije, brezkrtačni motor in 125 mm brusilni disk z samopritrdilni zaponko za pritrditev brusilnega lista

    Lastnosti:

    • Napetost baterije: 12,0 V
    • Ecentričnost: 1,25 mm
    • Teža brez baterije: 1,0 kg
    • Prehodnost brez obremenitve: 6000 - 10000 vrt/min
    • Abrazivni nastavek: samopritrdilni pritrditev
    • Plošča za brušenje Ø: 125 mm
    • Premer kroga vibracij: 2,5 mm
    • Vrednost emisije vibracij ah [brušenje masivnega lesa]: 2,2 m/s²
    • Prehodnost vibracij: 12000 - 20000 min-1
    • Neustaljenost K [brušenje masivnega lesa]: 1,5 m/s²
    • Merila orodja (širina): 153 mm
    • Meritve orodja (višina): 108 mm
    • Meritve orodja (dolžina): 194 mm

    Obseg dobave:

    • Disk za brušenje (125 mm)
    • 1 x List za brušenje C430, Expert for Wood+Paint, 120 (na voljo ločeno v paketu 5 kosov: 2 608 605 643)
    • Vrečka za prah
    • L-BOXX 136

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico