Rotacijski laser GRL 400 H, z laserskim sprejemnikom LR 1 in transportnim kovčkom

Št. art.: 0601061800
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
    Vrsta izdelka Rotacijski laser

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 0601061800
    EAN/GTIN 3165140583169
    Številka proizvajalca 0601061800
    L-število L00660 38

    Opis

    Opis:

    • Vrtljivi laser GRL 400 H
    • Enostaven za uporabo in vedno pripravljen - intuitivni vrtljivi laser GRL 400 H z enim gumbom je vedno pripravljen za izravnavo na prostem
    • Upravljalna plošča z enim gumbom
    • elektronska funkcija samoniveliranja in praktičen predal za baterije zagotavljajo preprosto delo z enostavno nastavitvijo in zanesljivo zamenjavo baterije - ne da bi bilo treba orodje premikati
    • Z natančnostjo izravnave 0,08 mm/m in opozorilno funkcijo ADS
    • ki sporoča spremembe položaja orodja
    • GRL 400 H preprečuje napake pri izravnavi in zagotavlja dosledno natančne rezultate
    • Od določanja vrednosti dviga in padca pri izkopih in temeljih do izravnave betonskih opažev in urejanja okolice: ta naprava odlično opravlja svoje delo
    • Zaradi zaščite pred vdorom vode in prahu IP56 je ta vrtljivi laser odporen na težke pogoje uporabe na prostem
    • GRL 400 H se lahko uporablja z akumulatorskimi ali alkalnimi baterijami
    • Škatla za orodje
    • laserski sprejemnik LR 1 Professional
    • predal za baterijo
    • 1 x akumulatorska baterija NiMH
    • komplet polnilnika z adapterjem (št

    Lastnosti:

    • Dejavnost s sprejemnikom: do 400 m (premer)
    • Dejavnost brez sprejemnika: do 20 m (premer)
    • Teplota delovanja: -10 - 50 °C
    • Barva laserske črte: rdeča
    • Teža, pribl. : 2 kg
    • Skladen laserski sprejemnik: LR 1
    • Temperatura shranjevanja: -20 - 70 °C
    • Laser dioda: 635 nm, < 1 mW
    • Laser razred: 2
    • Točnost izravnave: ± 2. 4 mm na 30 m* (* plus odstopanje, odvisno od uporabe)
    • Čas izravnave: 15 s
    • Ritem vrtenja: 600 min-1
    • Razpon samouravnave: ± 8 % (± 5°)
    • Nitek za stativ: 5/8″-11
    • Zaščita pred prahom in brizganjem: IP 56
    • Napajanje: 2 x 1,5 V LR20 (D)

    Obseg dobave:

    • Pripomoček za orodje
    • Laserski sprejemnik LR 1 Professional
    • Predal za baterijo
    • 2 x baterija LR20 1,5 V (D)
    • 1 x 9 V blok baterija (6LR61)

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico