Nosilec, pribor za LR 1, LR 1G, LR 2

Št. art.: 1608M0070F
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo, vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1608M0070F
EAN/GTIN 3165140697279
Številka proizvajalca 1608M0070F
L-število L00590 1111

Opis

Opis:

  • Dodatki Nosilec za LR 1, LR 1G, LR 2
  • Univerzalni nosilec za laserske sprejemnike
  • Enostavno rokovanje

Lastnosti:

  • Glasnost: 2,3 dm3
  • bruto masa: 0,274 kg
  • Neto teža: 0,274 kg
  • Širina dimenzija: 163 mm
  • Višina dimenzija: 83 mm
  • Dolžina dimenzija: 170 mm