testo 184 G1 zapisovalnik podatkov USB

Št. art.: 0572 1846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 1846
EAN/GTIN 4029547013010
Številka proizvajalca 0572 1846
L-število L40540 187

Opis

Opis:

Z zapisovalniki podatkov testo 184 G1 za udarce, vlago in temperaturo lahko zdaj spremljate prevoz občutljivih izdelkov, kot so elektronika , umetnine, farmacevtski izdelki ali živila, v neomejenem delovnem času. Več informacij o uporabi (povezava na zavihek Uporaba)
  • Na cilju vam že pogled na zaslon ali LED diode pove, ali so bile upoštevane nastavljene mejne vrednosti. Za pridobitev podrobnih informacij je dovolj, da registrator povežete z osebnim računalnikom - takoj se ustvari poročilo PDF z vsemi pomembnimi podatki. Da boste lahko z zapisovalniki podatkov delali še bolj učinkovito in udobno, so vse potrebne datoteke in informacije shranjene neposredno in varno v testo 184 G1: konfiguracijska datoteka, navodila za uporabo in poročilo PDF o zapisanih podatkih
  • Skladišče merilnih vrednosti zapisovalnika podatkov testo 184 G1 za udarce ima zmogljivost 1000 merilnih vrednosti, za vlago in temperaturo pa 64000 merilnih vrednosti. Hitrost merjenja lahko poljubno izberete od 1 min do 24 h. Baterija ima življenjsko dobo 120 dni. Zapisovalnik podatkov o temperaturi testo 184 G1 se napaja s standardno baterijo, ki jo lahko uporabnik zamenja
  • testo 184 G1 je skladen z GxP, 21 CFR del 11 in HACCP. Testo AG je certificirano podjetje po standardu ISO 9001:2008 in zagotavlja upoštevanje norm z notranjimi presojami ter akreditiranimi zunanjimi presojami
  • Vse prednosti na prvi pogled:
  • 1. Jasna indikacija alarma
  • Zadosten pogled na zaslon ali LED diode je dovolj, da ugotovimo, ali so bile med prevozom kršene mejne vrednosti
  • 2. Najenostavnejše upravljanje
  • testo 184 G1 se upravlja intuitivno in ga je mogoče uporabljati brez posebnega usposabljanja ali predhodnega znanja: Z gumbom ″začetek″ se začne zapisovanje podatkov. Z gumbom ″Stop″ ga zaključite
  • 3. Najlažja konfiguracija
  • V vsakem zapisovalniku podatkov testo 184 G1 je shranjena konfiguracijska datoteka, s katero je konfiguracija testo 184 G1 otroško preprosta - brez prenosa, namestitve, uporabniškega vmesnika in dodatnih stroškov
  • 4. Priročno odčitavanje
  • Poročilo PDF s podatki o transportu se ustvari takoj po povezavi zapisovalnika podatkov testo 184 G1 z vmesnikom USB na računalniku. To je primerno za dolgoročno arhiviranje v skladu s standardom PDF/A
  • 5. Mobilni odčitek/izpis na kraju samem
  • Prenos podatkov iz zapisovalnika podatkov na združljiv testo hitri tiskalnik (opcija) deluje tudi brezžično prek NFC
  • 6. IT-varen
  • Zapisovalniki podatkov testo 184 G1 delujejo varno, brez namestitve ali prenosa programske opreme, tako da IT-problemov ne sprožita niti požarni zid niti virusni skener.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico