Mobilni tiskalnik za zapisovalnik podatkov

Št. art.: 0572 0576
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Tiskalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 0576
EAN/GTIN 4029547013126
Številka proizvajalca 0572 0576

Opis

Opis:

Uporaba mobilnega tiskalnika za zapisovalnike podatkov testo je priporočljiva, če potrebujete dokazilo o odčitkih na kraju samem. Zaradi njegove kompaktne in priročne velikosti lahko tiskalnik preprosto vzamete s seboj na mesto meritev
  • Tiskalnik lahko na kraju samem hitro in enostavno povežete z zapisovalnikom podatkov: za zapisovalnike podatkov serije testo 184 je nastavitev povezave brezžična prek tehnologije NFC. Vse, kar morate storiti, je, da tiskalnik namestite na podatkovni zapisovalnik. Zapisovalnike podatkov iz serij testo 175 in testo 176 (izdelani od leta 2011 naprej) lahko s tiskalnikom povežete prek priloženega kabla USB. Za priključitev kabla USB vam ni treba razstavljati zapisovalnika podatkov. Tiskalnik lahko zato takoj začne tiskati
  • Z mobilnim tiskalnikom lahko ustvarite takojšnje dokazilo o merilnih podatkih, pri čemer vam ni treba posebej odčitavati podatkov iz zapisovalnika podatkov. Pri zapisovalnikih podatkov brez zaslona lahko tiskalnik uporabite tudi za izvajanje preprostih in hitrih preverjanj. To je še posebej uporabno pri prevozu blaga, občutljivega na podnebne spremembe. Ob predaji blaga lahko takoj predložite dokaz, da je bilo blago pravilno shranjeno
  • Tiskanje grafike je mogoče, če je tiskalnik povezan z zapisovalniki podatkov iz serij testo 175 in testo 176. Izbirate lahko tudi med devetimi jeziki.