testo 184 H1 Zapisovalnik podatkov USB

Št. art.: 0572 1845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0572 1845
EAN/GTIN 4029547013003
Številka proizvajalca 0572 1845
L-število L40540 113

Opis

Opis:

Z zapisovalniki podatkov o temperaturi in vlagi testo 184 H1 neomejeno dolgo spremljate prevoz občutljivega blaga, kot so farmacevtski izdelki, živila ali elektronika ali umetnine
  • Na cilju vam že pogled na zaslon ali LED diode pove, ali so bile upoštevane nastavljene mejne vrednosti. Za pridobitev podrobnih informacij je dovolj, da registrator povežete z osebnim računalnikom - takoj se ustvari poročilo PDF z vsemi pomembnimi podatki. Da bi lahko z zapisovalniki podatkov delali še bolj učinkovito in udobno, so vse potrebne datoteke in informacije shranjene neposredno in varno v testo 184 H1: konfiguracijska datoteka, navodila za uporabo in poročilo PDF o zapisanih podatkih
  • Skladišče merilnih vrednosti zapisovalnika temperaturnih podatkov testo 184 H1 ima zmogljivost 60000 merilnih vrednosti. Hitrost merjenja lahko poljubno izberete od 1 min do 24 h. Baterija ima življenjsko dobo 500 dni. Zapisovalnik podatkov o temperaturi testo 184 H1 se napaja s standardno baterijo, ki jo lahko uporabnik zamenja
  • testo 184 H1 je skladen z GxP, 21 CFR del 11 in HACCP. Testo je certificirano podjetje po standardu ISO 9001 in zagotavlja upoštevanje norm z notranjimi presojami ter akreditiranimi zunanjimi presojami
  • Vse prednosti na prvi pogled:
  • 1. Jasna indikacija alarma
  • Zadosten pogled na zaslon ali LED diode je dovolj, da ugotovimo, ali so bile med prevozom kršene mejne vrednosti
  • 2. Najenostavnejše upravljanje
  • testo 184 H1 se upravlja intuitivno in ga je mogoče uporabljati brez posebnega usposabljanja ali predhodnega znanja: Z gumbom ″začetek″ se začne zapisovanje podatkov. Z gumbom ″Stop″ ga zaključite
  • 3. Najlažja konfiguracija
  • V vsakem testo 184 H1 je shranjena konfiguracijska datoteka, s katero je konfiguracija testo 184 H1 otroško preprosta - brez prenosa, namestitve, uporabniškega vmesnika in dodatnih stroškov
  • 4. Priročno odčitavanje
  • Po priklopu zapisovalnika podatkov testo 184 H1 na vmesnik USB računalnika se takoj ustvari poročilo PDF s podatki o transportu. To je primerno za dolgoročno arhiviranje v skladu s standardom PDF/A
  • 5. Mobilno odčitavanje/izpis na kraju samem
  • Prenos podatkov iz zapisovalnika podatkov na združljiv testo hitri tiskalnik (opcija) deluje tudi brezžično prek NFC
  • 6. IT-varen
  • Zapisovalniki podatkov testo 184 H1 delujejo varno, brez namestitve ali prenosa programske opreme, tako da IT-problemov ne sprožata niti požarni zid niti virusni skener.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico