testo 112 Merilnik temperature - kalibrirni

Št. art.: 0560 1128
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
Vrsta izdelka Merilnik temperature

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0560 1128
EAN/GTIN 4029547003967
Številka proizvajalca 0560 1128
L-število L40550 74

Opis

Opis:

Kot inšpektor za živila ali nadzornik kakovosti uporabite naš merilnik temperature testo 112
  • Merilnik temperature testo 112 in izbrane temperaturne sonde (naročite posebej) so odobreni s strani PTB. Te izdelke lahko uporabljate za uradne inšpekcijske meritve, če naročite začetno ugotavljanje skladnosti
  • Pri naročilu začetnega ugotavljanja skladnosti bo testo pred prodajo merilnega instrumenta in sond izvedel postopek ugotavljanja skladnosti. Ta postopek predpisujeta nemški Zakon o utežeh in merilih (MessEG) in Odlok o utežeh in merilih (MessEV), ki veljata od 1. 1. 2015. Nadomešča prejšnjo začetno kalibracijo. Neodvisna uradna začetna kalibracija (npr. z naročilom pri Uradu za uteži in mere ali pri ponudniku storitev, kot je Testo Industrial Services) ni več mogoča
  • Upoštevajte, da se za postopek ugotavljanja skladnosti merilnega instrumenta in sond(e) zaračunajo stroški. Za naročilo začetnega ugotavljanja skladnosti uporabite naslednje številke naročil:
  • Za merilni instrument testo 112: 0520 0351 pristojbina za postopek ugotavljanja skladnosti ″merilni instrument″ (prej uradno začetno umerjanje)
  • Za temperaturne sonde: 0520 0361 pristojbina za postopek ugotavljanja skladnosti ″sonda″ (prej uradno začetno umerjanje)
  • Temperaturni merilni instrument testo 112 - pregled vseh prednosti
  • Zanesljiva natančnost, tako pri visokih kot pri nizkih temperaturah: Zahvaljujoč tehnologiji NTC in Pt100 je mogoče izvajati zanesljive meritve tako pri nizkih temperaturah v hladilnicah kot tudi pri visokih temperaturah (npr. za nadzor fritez)
  • Sonde NTC in Pt100 so idealne za vaše praktične zahteve: Izbrane temperaturne sonde z odobritvijo PTB in druge temperaturne sonde za nadzor živil so na voljo po želji. Sestavite komplet, ki bo popolnoma ustrezal vašim zahtevam
  • Varnost: Vgrajena funkcija samokontrole v merilnik temperature zagotavlja mir pred izvedbo meritev
  • Velike funkcije: velik, osvetljen zaslon, zvočni alarm ob prekoračitvi mejnih vrednosti, lahko določite lastne mejne vrednosti, zaznavanje najmanjše in največje vrednosti, funkcija samodejnega vzdrževanja
  • Praktična dodatna oprema je na voljo po izbiri: ali poznate naš zaščitni kovček TopSafe, primeren za pomivanje v pomivalnem stroju? To je odporno na vodo in umazanijo ter v povezavi s priključeno temperaturno sondo ustreza zaščitnemu razredu IP65. Prav tako lahko izkoristite prednosti, ki jih ponuja naš hitri tiskalnik testo. Omogoča izpis merilnih podatkov z datumom in časom neposredno na kraju samem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico