Cevni senzor NTC s trakom samopritrdilni

Št. art.: 0613 4611
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
Vrsta izdelka Tipala za vlažnost in temperaturo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 0613 4611
EAN/GTIN 4029547004599
Številka proizvajalca 0613 4611

Opis

Opis:

S to temperaturno sondo s senzorjem NTC lahko izvajate meritve temperature na površini cevi s premerom do 75 mm. Uporabite jo lahko na primer za določanje površinske temperature ogrevalnih cevi
  • Senzor NTC za merjenje temperature je pritrjen na širok, 300 mm dolg trak. Z samopritrdilni zaponko na tem traku lahko površinsko sondo hitro in enostavno pritrdite na cev
  • Za optimalen prenos toplote med površinsko sondo in merjenim predmetom priporočamo uporabo naše dodatne silikonske toplotno prevodne paste
  • Površinska sonda ima kabel
  • Popolna sonda za vsako uporabo
  • Ne vidite temperaturne sonde, ki jo iščete? Obrnite se neposredno na nas. Imamo veliko izbiro standardnih temperaturnih sond, izdelujemo pa tudi sonde po meri, posebej glede na vaše osebne zahteve.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico