8100 SA/SC 2 Set hitrih ročic Zyklop, pogon 1/4″ in 1/2″, metrični, 43 kosov.

Št. art.: 05160785001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
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
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05160785001
EAN/GTIN 4013288126610
Številka proizvajalca 05160785001
L-število L60020 2106

Opis

Opis:

  • 43-delni Zyklop set v trdnem kovinskem ohišju: Zyklop Ratchet z 1/4″ pogonom in Zyklop ratch z 1/2 ″pogonom.
  • Zaradi finega zoba s 72 zobmi je možen nizek povratni kot 5°.
  • glava za ragljo se lahko prosto vrti in se lahko zaklene v katerem koli položaju s pomočjo drsnega stikala, nameščenega na obeh straneh.
  • Delo brez težav z velikim odmikom rok je mogoče tudi v zelo ozkih ali težko dostopnih namestitvenih situacijah.
  • Določena pritrditev pri 0°, 15° in 90° levo in desno zagotavlja varno delo brez zdrsa zaskočne glave.
  • V položaju 0° se lahko raglja z adapter in bit uporablja kot običajni izvijač.
  • Zasnova mase vztrajnika pospešuje postopek vijačenja.
  • Rotacijsko simetrična oblika ročaja Kraftform in prosti obroč podpirata hitro sukanje.
  • Oblika ročaja Kraftform, ki je popolnoma prilagojena roki, preprečuje poškodbe rok, kot so mehurji in žulji.
  • Trdi materiali, ki se uporabljajo za ročaj, zagotavljajo hiter oprijem brez tveganja ″lepljenja″ kože na ročaj.
  • Mehkejše, ″nedrseče″ cone omogočajo prenos visokih sil brez izgub.
  • Za 1/4″ kvadratne vtičnice vložke in 1/4″ kvadratne pogone pritrdilne elemente s kroglično ključavnico.
  • Z 21 maticami Zyklop, 2 podaljški Zyklop s hitro sprostitveno cevjo, 1 držalo za roke Kraftform z hitrovpenjalna glava, 16 bitov.
  • Z iskalnikom orodij „Pomiri se“: Barvno kodiranje po velikosti.

Prednosti:

  • Združuje 5 vrst ragljev v enem raglja
  • Masna konstrukcija vztrajnika in nedrseča hitra vrtavka za zelo visoko delovno hitrost
  • 43-delni izbor v trpežnem kovinskem ohišju
  • Fini zobje za nizek povratni kot; preklopni obroč (desno, fiksno, levo)
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

Obseg dobave:

  • 8100 SA / SC 2 Zyklop hitrost raglja set, 1 / 4 ″pogon in 1 / 2″ pogon, metrični, 43-delni; 1 x 8000 A Zyklop hitrost ratch z 1 / 4 ″pogon: 1/4″ x 152 mm; 11 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 4x23 mm, 4,5x23 mm, 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1 x 8796 LA Zyklop podaljšek ″Flexible-lock″ s hitro sprostitveno tulec, dolg, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1 x 8000 C Zyklop hitrost raglja z 1/2 ″pogon: 1/2″ x 277 mm; 10 x 8790 HMC Zyklop vložek z 1/2″ pogonom: 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm; 1 x 8796 LC Zyklop podaljšek ″Flexible-lock″ s hitro sprostitveno cevjo, dolg, 1/2″: 1/2″ x 250 mm; 1 x 816 R-bit držalo z Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm; 1 x 800/4 z bitov: 1 x 5,5 x 89 mm; 4 x 840/4 z bitov: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 3 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 3 x 855/4 z bitov: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 5 x 867/4 z TORX® bo bitov z luknjo: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm