8790 HMA Vtičnica Zyklop s pogonom 1/4″, 8 x 23 mm

Št. art.: 05003507001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Raglja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05003507001
    EAN/GTIN 4013288120151
    Številka proizvajalca 05003507001
    L-število L60020 2772

    Opis

    Opis:

    • Vložek za ročno in strojno vtičnico Wera (ISO 2725 del 3) omogoča ročno in strojno upravljanje uporaba.
    • Z iskalnikom orodij ″take it easy″ z barvnim kodiranjem po velikosti za enostavno in hitro iskanje orodja, ki ga potrebujete.
    • Oprijemljivo za enostavno oprijemanje tudi z mastnimi rokami.
    • S krogličnim žlebom.
    • Za šestrobe vijake in matice.
    • Narejen je iz matiranega kromiranega kromiranega vanadija.

    Prednosti:

    • 1/4″ Zyklop vtičnica
    • Za ročno in strojno upravljanje (brez udarcev)
    • Klekanje na zadnjem delu za visok oprijem pri ročnem upravljanju
    • S krogelno rešetko
    • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje po velikosti

    Obseg dobave:

    • Nasadni ključ Zyklop 8790 HMA z 1/4-colskim pogonom, 8 x 23 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico