9740 Garnitura kotnih ključev s penastimi vložki 1, 20 kosov

Št. art.: 05150140001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05150140001
EAN/GTIN 4013288225108
Številka proizvajalca 05150140001
L-število L60020 4950

Opis

Opis:

  • Dolgotrajen peni vložek; 2-barvni za hitro identifikacijo manjkajočih delov; primeren za orodje Rebel delavniški voziček; opremljen s 9-delnim kotnim ključem Wera 950/9 šestkotnim večbarvnim 1 za šesterokotne vijake z glavo, 3-delni kotni kotni ključ Wera 967/9 TX XL Multicolor 1 za vijake TORX®, 1 magnet 9500, 1 Stabilizacijski trak (9 m).

Prednosti:

  • Trpežni peni vložek, vsako orodje ima svoje fiksno mesto; 2-barvno, hitro opazimo odsotnost orodij
  • Visokokakovosten, trpežen peni vložek brez kemičnih hlapov
  • Optimalno prileganje za najboljšo možno odstranitev orodja iz penastega vložka
  • Vodoodporen in oljni repelent, enostaven za čiščenje in Preprosto
  • Zaščita orodja pred kontaminacijo in udarci

Obseg dobave:

  • 9740 kotni ključ za vstavljanje pene garnitura 1, 20-delni; 1 x 950/9 šestkotni večbarvni 1 kotni ključ, metrični, črni laser, 9-delni; 9 x 950 kotni ključ SPKL Večbarvni, metrični, črni laser: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6X172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2,5x112 mm; 1 x 967/9 TX XL večbarvni 1 kotni ključ, dolg, 9-delni; 3 x 967 SXL TORX® kotni ključ Večbarvni, dolg: TX 8x90 mm, TX 9X101 mm, TX 10x112 mm; 6 x 967 SPKXL TORX® kotni ključ, večbarvni, dolgi: TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27X172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mm; 1 x 9500 magnet SB, 64,6 mm; 1 x STABILA® žepni trak Dimenzija BM 100, 3 m, Article 19570, 3000 mm; 1 x 9840 kotni ključ za vstavljanje pene garnitura 1, brez orodja, 172 x 30 x 392 mm