Kraftform Kompakt M 1 Metal, 39 kosov

Št. art.: 05135928001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05135928001
    EAN/GTIN 4013288178367
    Številka proizvajalca 05135928001
    L-število L60020 3408

    Opis

    Opis:

    • Kompakten komplet orodij s 39 najpomembnejšimi vijačnimi orodji za kovinsko konstrukcijo.
    • Z neverjetno hitro 1 / 4 ″raglja Zyklop hitrost, vključno z pribor; 7 roko in stroj matice velikosti 5,5-13; 6 bitni ročni nosilec; 13 bitov z dolžino 89 mm; 1 kombinirani pipi bitov; 1 kovinski spiralni svedri s premerom 3-10 mm; 6 vijak kremplje za držanje vijakov; 1 enopolni fazni tester 247; tekstilni vložek z zelo visoko robustnostjo in dolgo življenjsko dobo; Pokončna postavitev za Clear shranjevanje v delavnici; dodatna površinska zaščita zaradi zunanjega tekstilnega materiala; majhna teža in prostornina za poenostavljeno mobilnost.

    Prednosti:

    • Neverjetno hitro raglja Zyklop hitrost z vrtljivo glava za ragljo in 5 definirane fiksacije
    • Matice za roke in stroj (neudarjeno) s krogelno rešetko in rezanjem na zadnjem delu za visok oprijem
    • Večkomponentni Kraftform ročaj držala za roke za hitro in ergonomsko vijačenje
    • Obsežno pribor, kot so bitov, svedri, vijačni kremplji in enopolni fazni tester
    • Izbor v robustni tekstilni škatli

    Obseg dobave:

    • Kraftform KOMPAKT M 1 metal, 39-delni; 1 x 8000 A Zyklop hitrost raglja s 1/4″ pogonom: 1/4″ x 152 mm; 1 x 8794 LA Zyklop podaljšek s hitro sprostitvijo rokav, dolg, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1 x 8794 A Zyklop 1/4″ wobble razširitev: 1/4″ x 56 mm; 1 x 8784 A1 Zyklop priključek, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1 x 816 R-bit držalo z Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 1/4″ x 119 mm; 7 x 8790 HMA Zyklop vložek z 1/4″ pogonom: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 3 x 851/4 z bitov: PH 1x89 mm, pH 2x89 mm, pH 3x89 mm; 4 x 840/4 z bitov: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 5 x 867/4 z TORX® bitov: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 1 x 800/4 z bitov: 1 x 5,5 x 89 mm; 6 x 847 kombiniranih armatur HSS: 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6; 6 x 848 svedri za kovinske spirale HSS: 3x38 mm, 4x44 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x51 mm, 10x54 mm; 1 x 1441 SB vijačni klešče za izvijače, dolgi biti in kotni ključ s funkcijo držanja vijakov: 4,5-6 x 41 mm; 1 x 247 enopolni preizkuševalnik fazne napetosti: 0,5 x 3 x 70 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico