7440/41 Kraftform komplet izvijačev za navor 0,3-3,0 Nm, 26 kosov

Št. art.: 05074738001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05074738001
EAN/GTIN 4013288112354
Številka proizvajalca 05074738001
L-število L60020 1797

Opis

Opis:

  • Komplet momentnih izvijačev Wera.
  • Dva momentna izvijača s spremenljivo nastavitvijo navora za največjo natančnost.
  • Enostavna nastavitev zahtevane vrednosti navora brez posebnih orodij.
  • Dobra berljivost vrednosti lestvice.
  • Tehnologija hitre menjave Rapidaptorja za hitro preklapljanje bitov.
  • Neomejen zatezni moment za odvijanje blokiranih vijakov.
  • Večkomponentni Kraftform ročaj s trdimi in mehkimi območji za visoke delovne hitrosti in zaščito dlani.
  • Vključuje garnitura vijačnih nastavkov v visokokakovostnem in stabilnem plastičnem ohišju.

Prednosti:

  • Komplet izvijačev Kraftform
  • Za bite z 1/4 ″šesterokotnim pogonom
  • S Hex-Plus, TORX® in TORX PLUS® bitov
  • V stabilnem kovčki
  • Največja točnost

Obseg dobave:

  • 7440/41 Komplet izvijačev Kraftform z navorom 0,3–3,0 Nm, 26-delni; 2 x serija 7400 Kraftform nastavljivi navorni izvijači (0,1–3,0 Nm) z Rapidaptor hitrovpenjalna glava: 7440 x 0,3–1,2 Nm, 741 x 1,2–3,0 Nm; 9 x 867/1 TORX® bitov: TX 6x25 mm, TX 7x25 mm, TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm; 9 x 867/1 IP TORX PLUS® bitov: 6 IPX25 mm, 7 IPX25 mm, 8 IPX25 mm, 9 IPX25 mm, 10 IPX25 mm, 15 IPX25 mm, 20 IPX25 mm, 25 IPX25 mm, 30 IPX25 mm; 6 x 840/1 z bitov: 2x25mm, 2,5x25mm, 3x25mm, 4x25mm, 5x25mm, 6x25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico