Kraftform Compact Micro 11 Electronics 1, 11 kosov

Št. art.: 05073676001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05073676001
EAN/GTIN 4013288194848
Številka proizvajalca 05073676001
L-število L60020 4133

Opis

Opis:

  • Kraftform KOMPAKT mikro-set za precizne mehanske aplikacije.
  • Primerno za vpenjala bitov s polmesečnim pogonom 4 mm (Wera serija 9) in bitov s 4 mm hios pogonom (Wera serija 21).
  • Ročaj/zamenljiv sistem rezil za hitro zamenjavo rezila.
  • Kraftform Micro ročaj z vrtljivim delovna kapa in hitro rotacijo območje za strele hitro sukanje.
  • Nič več zamudnega retuširanja.
  • Območje sile z integriranimi mehkimi območji za prenos velikih popuščanja in zateznih momentov.
  • Natančno območje neposredno nad rezilom za pravilen kot vrtenja med poravnavanjem.
  • S 10 biti za ročne in strojno vodene vijačne priključke.
  • Bliskovito hitra bitna fiksacija: Potisnite bit Preprosto v vpenjala, auto lock, varen sedež.
  • Če želite zamenjati bite, potisnite tulec Preprosto naprej in odstranite bit.
  • Prosto delujoča tulka za enostavno vodenje orodja med vijačenjem.

Prednosti:

  • Z zaščito proti zvijanju in vrtljivim delovna kapa za hitro vrtenje
  • Večkomponentni Kraftform Micro ročaj za hitro in ergonomsko delo
  • Nepogrešljiva, na primer, za elektrotehnike, optike, precizne mehanike, draguljarje, IT strojne opreme monterjev ali modelov gradbeniki
  • Kraftform mikro izvijač v robustno torbica
  • Tekstilni vložek je primeren za priključitev na sistem Wera 2 GO

Obseg dobave:

  • Kraftform KOMPAKT micro 11 elektronika 1, 11-delni; 1 x 1013 Kraftform mikro bitov držalo: 97 mm; 3 x 851/9 C J pH bitov, polmesec: PH 000 x 44x1,5 mm, pH 00 x 44x1,8 mm, pH 0 x 444x1,8 mm; 1 x 867/9 C TORX® bitov, polmesec: TX 8 x 44 mm; 1 x 867/9 C IP TORX PLUS® bitov: 3 IP x 44 mm; 1 x 867/9 TORX bitov IPR PLUS®: 1 IPR x 44 x 1,5 mm; 1 x 800/9 C bitov: 0,35 x 2,5 x 44 mm; 1 x 872/9 bitov za vijake Microstix®: M x 44 mm; 2 x 869/9 vtičnici: 2,5x44 mm, 3x44 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico