851/9 C J PH svedri, polmesečnik, PH 000 x 44 mm

Št. art.: 05134605001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 05134605001
    EAN/GTIN 4013288190444
    Številka proizvajalca 05134605001
    L-število L60020 4042

    Opis

    Opis:

    • Visokokakovostni biti s 4 mm polmesečnim pogonom.
    • Optimizirano za japonske pH vijake.
    • Težka izvedba.

    Prednosti:

    • Za vijake z vdolbino Phillips
    • Optimizirano za azijske pH vijake
    • Težka izvedba
    • 4 mm polmonski pogon (Wera Connection series 9)

    Obseg dobave:

    • 851/9 C J pH bitov, polmesec, pH 000 x 44 x 1,5 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico