Bit-Safe 61 Universal 3, 61 kosov

Št. art.: 05057127001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05057127001
EAN/GTIN 4013288100825
Številka proizvajalca 05057127001
L-število L60020 1870

Opis

Opis:

  • 61-delno.
  • Trdi Wera biti za šesterokotne vijake, za univerzalni uporaba.
  • 1 Univerzalno držalo 899/4/1 k za vpenjala v izvijaču ali za uporaba v vrtalna glava elektronskega sistema vrtalni stroj.

Prednosti:

  • Bit-Safe omogoča hiter pregled orodij
  • Univerzalno držalo z nerjavečim jeklenim rokavom, snap obročem in močnim trajnim magnetom
  • Trpežni vijačni nastavki za univerzalno uporabo.
  • Hex-Plus omogoča Allen vijaki živeti dlje
  • Plastika Bit-Safe zagotavlja visoko robustnost in dolgo življenjsko dobo

Obseg dobave:

  • Bit-Safe 61 Universal 3, 61-delni; 1 x 899/4/1 Univerzalni nosilec: 1/4″ x 50 mm; 15 x 851/1 z bitov: 3 x pH 1x25 mm, 10 x pH 2x25 mm, 2 x pH 3x25 mm; 15 x 855/1 z bitov: 3 x PZ 1x25 mm, 10 x PZ 2x25 mm, 2 x PZ 3x25 mm; 16 x 867/1 TORX® bitov: 2 x TX 10x25 mm, 3 x TX 15x25 mm, 3 x TX 20x25 mm, 3 x TX 25x25 mm, 3 x TX 30x25 mm, 2 x TX 40x25 mm; 3 x 800/1 z bitov: 0.6x4.5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm; 11 x 840/1 z bitov: 3 x 2,5 x 25 mm, 3 x 3x25 mm, 3 x 4x25 mm, 2 x 5x25 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico